ledライト 車内のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
202件の「ledライト 車内」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車内灯」、「シガーソケット ライト」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類 車載灯 発光色 光源 可視光 LED使用数(個) 15(0.4W) 使用温度範囲(℃) -30~65 質量(g) 70 消費電力(W) 5.3 長さ(mm) 148 幅(mm) 71 高さ(mm) 19.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 垂直投光 照光形状 バー形 光源タイプ LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品 専用レンズカバー・両面テープ 材質 本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 200 消費電流(mA) 20 コード 太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V) DC12 光色 ブルー
1個
939 税込1,033
当日出荷

主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類 LED 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 120×75×9 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -30~80 消費電力(W) 1.4 色温度(K) 5600 明るさ(Lx) 20 LED使用数(個) 6 防水性 JIS防水保護等級2級相当
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明 質量(g) 29 電源電圧 DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×32×85
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

ブルーLEDとホワイトLED、2色の発光が選べる 自由自在のフレキシブルタイプ
定格電圧 DC V 12-14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×17×12(フレキΦ5×150) フレキ長(mm) 150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 定格電圧(V) DC12/24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明 電源電圧 DC5V 消費電流(mA) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×19×52 質量(g) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
848 税込933
当日出荷

0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類 長形灯 定格電圧(V) DC12~24 発光色 光源 可視光 LED使用数(個) 24(0.4W) 使用温度範囲(℃) -30~65 質量(g) 320 消費電力(W) 7.5 長さ(mm) 401 幅(mm) 78 高さ(mm) 33.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射方式 垂直投光 照光形状 バー形 光源タイプ LED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様 アダプタ無し LED 高輝度チップ型白色LED 材質 (本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格電圧(V) DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×182×23 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
欠品中

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V) DC12/24 入力電圧範囲(V) DC11~32 電球の種類 LED 仕様 アダプタ付き 材質 (本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -30~+80 定格消費電力(W) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 414×114×14.5(アダプタ装着時) 照度(Lx) 140 寿命 約40000時間 防塵防水性能 IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED 高輝度チップ型白色LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電球の種類 LED 材質 アルミ/ABS樹脂 関連資料 (1.1MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 3.4 定格電圧(V) 100 相関色温度(K) 2700 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 120.5 入力電流(mA) 58 光束(Lm) 410 配光角度(°) 100 光色 電球色 グリーン購入法 適合
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質 ABS 寸法(mm) 53×22×13 使用温度範囲(℃) -20~60
1個
379 税込417
当日出荷

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm) 300(0.2sq) 消費電流(mA) 20(1個あたり) 定格電圧(V) 12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)